GN321.4-125-K12-D-DR Sicherheits-Handrad mit drehbarem Griff und Gleitlager, Alu
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321.4-125-K12-D-DR
Rubix:167273
Hersteller:GN 321.4-125-K12-D-DR
EAN:4045525179080





Produktdetails : GN321.4-125-K12-D-DR Sicherheits-Handrad mit drehbarem Griff und Gleitlager, Alu
Sicherheits-Handräder.Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 562 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
