K1875.0250X26 Handrad, Passbohrung, Form:C, Stahl

HANDRAD PASSBOHRUNG, STAHL SCHWARZ PULVERBESCHICHTET

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1875.0250X26
Rubix:3745893
Hersteller:K1875.0250X26
EAN:4059245816460
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser250 mm

Dokumente

Produktdetails : K1875.0250X26 Handrad, Passbohrung, Form:C, Stahl


Werkstoff: Stahl. Ausführung: pulverbeschichtet schwarz RAL 9005. Hinweis: Radkörper aus Stahlblech. Nabe angeschweißt. Form A: 3 Speichen Form B: 4 Speichen Form C: 5 Speichen
Werkstoff: Stahl. Ausführung: pulverbeschichtet schwarz RAL 9005. Hinweis: Radkörper aus Stahlblech. Nabe angeschweißt. Form A: 3 Speichen Form B: 4 Speichen Form C: 5 Speichen

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser250 mm
21,16 exkl. MwSt.
/ Stück
25,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser