GN322-160-K14-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-160-K14-A
Rubix:110243
Hersteller:GN 322-160-K14-A
EAN:4045525181274





Produktdetails : GN322-160-K14-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 536 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
