K0256.416014056 Handrad ohne Griff, GR.4, Form:B, Kunststoff
Handrad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0256.416014056
Rubix:1161733
EAN:4059245061785



Dokumente
Produktdetails : K0256.416014056 Handrad ohne Griff, GR.4, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06262-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913).
Handrad ohne Griff Gr.4
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 425 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage