Handrad Elesa+Ganter GN322.3-125-K12-R, Material/Verarbeitung: Aluminium
Umleggriff-Handräder, Griff arretiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN322.3-125-K12-R
Rubix:140110
Hersteller:GN322.3-125-K12-R
EAN:4045525482746





Produktdetails : GN322.3-125-K12-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, Aluminium
Bei Handrädern GN 322.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 447 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
