GN321.5-250-K22-A-ZI Sicherheits-Handrad mit Nadellager ohne Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321.5-250-K22-A-ZI
Rubix:353878
Hersteller:GN 321.5-250-K22-A-ZI
EAN:4045525179660





Produktdetails : GN321.5-250-K22-A-ZI Sicherheits-Handrad mit Nadellager ohne Griff, Alu
Sicherheits-Handräder.Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 250 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
