GN522-125-K14-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Speichenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522-125-K14-R
Rubix:796315
Hersteller:GN 522-125-K14-R
EAN:4045525783607



Produktdetails : GN522-125-K14-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Handrädern GN 522 verwirklicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
