GN520.4-100-B10-D Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff

Umleggriff-Handräder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 520.4-100-B10-D
Rubix:1865583
Hersteller:520.4-100-B10-D
EAN:4045525097759
GN520.4-100-B10-D Elesa-Handrad Mit Umleggriff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN520.4-100-B10-D Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff


Der Griff in den Handrädern GN 520.4 ist in der Betriebsstellung in einer Kegelbohrung verriegelt. Zum Umschalten muss er zunächst axial aus dem Kegel herausgezogen werden. Eine Druckfeder hält den Griff in beiden Positionen. Beim Herausschwenken rastet er automatisch wieder ein. Diese Ausführung ersetzt die vorherigen Handräder GN 520.3.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser100 mm
Zolltarifcode84879090
35,92 exkl. MwSt.
/ Stück
42,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen