GN323-125-B12-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium

Scheibenhandräder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 323-125-B12-R
Rubix:353997
Hersteller:GN 323-125-B12-R
EAN:4045525482951
GN323-125-B12-R Scheibenhandrad mattschwarz beschichtet (D4)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN323-125-B12-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium


Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht390 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
Zolltarifcode84879090
23,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser