DIN950-GG-140-B16-A Handrad ohne Griff, ohne Nabennut, Gusseisen

Handräder, Aluminium, Gusseisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 950-GG-140-B16-A
Rubix:93403
Hersteller:DIN 950-GG-140-B16-A
EAN:4045525405165
DIN950-GG-140-B16-A Handrad (A4)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN950-GG-140-B16-A Handrad ohne Griff, ohne Nabennut, Gusseisen


Handräder DIN 950 werden in der Gußeisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (KT) versehen. Auf dem amtlichen Normblatt ist noch die Form G, ohne Ballengriff, jedoch mit Gewindebohrung d4, vorgesehen. Dagegen fehlen die Bohrungen der mittleren Spalte und der Handrad-Ø d1=180.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht925 g
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser140 mm
Zolltarifcode84879090
24,42 exkl. MwSt.
/ Stück
29,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser

140 mm