GN924-200-B18-R-SW Speichenhandrad Schwarz matt KU-beschichtet mit Griff

Speichenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 924-200-B18-R-SW
Rubix:645597
Hersteller:GN 924-200-B18-R-SW
EAN:4045525623477
GN924-200-B18-R-SW Speichenhandrad schwarz matt KU-beschichtet mit Griff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN924-200-B18-R-SW Speichenhandrad Schwarz matt KU-beschichtet mit Griff


Speichenhandräder GN 924 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht890 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser200 mm
Zolltarifcode84879090
39,30 exkl. MwSt.
/ Stück
46,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser