Handkurbel Kipp K0685.106X10, Material/Verarbeitung: Eisen
Handkurbel gerade ähnlich DIN 469, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0685.106X10
Rubix:329577
EAN:4059245100682



Dokumente
Produktdetails : K0685.106X10 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant, Form:F, Grauguss
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung: gestrahlt.
HANDKURBEL, GERADE
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 107 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | eisen |
| Länge | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen