GN570-64-K8 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Handkurbel mit Nut Elesa
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 570-64-K8
Rubix:578181
Hersteller:GN 570-64-K8
EAN:4045525296718




Produktdetails : GN570-64-K8 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Handkurbeln GN 570 zeichnen sich durch ein modernes Design aus. Die vorstehende Stahlbuchse gewährleistet eine genaue Paßbohrung und eine einwandfreie Anlage der Planseite. Sie ermöglicht die Befestigung mit Stift oder Druckschraube. Auch die Verbindung von Kurbel und Welle durch Quernute und Mitnehmerstift ist möglich. Handkurbeln GN 570 können serienmäßig auch geliefert werden mit: Vierkant s = d1 Naben-Vorbohrung (Sackloch S)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Länge | 64 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
