U-1/8 Schalldämpfer, Standard

U Schalldämpfer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:U-1/8
Rubix:105300
Hersteller:2307
EAN:4052568000202
U-1/8 Schalldämpfer, Standard

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U-1/8 Schalldämpfer, Standard


Schalldämpfer U-1/8 zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten. Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=2050 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldämpfer U-1/8 Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=2050 l/min, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft, * getrocknete Luft, geölt oder ungeölt), Schalldruckpegel=77 dB(A)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x16x16 mm
Bruttogewicht2,97 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/8 ''
Werkstoffpe
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
4,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std