Referenzen
SMC:AN600-10
Rubix:2179495
Hersteller:00001380
EAN:3618035573139

Dokumente
Produktdetails : AN600-10 Schalldämpfer
AN00, Schalldämpfer, für allgemeine Anwendungen, metrisch, Standard
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x132x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 199 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Länge | 50 mm |
| Schallpegel | 30 dB |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std