Referenzen
Festo:AMTE-M-LH-G12
Rubix:1436059
Hersteller:1205863
EAN:4052568061623

Produktdetails : AMTE-M-LH-G12 Schalldämpfer, Standard
Schalldämpfer AMTE-M-H-G12 zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=2745 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Schalldämpfer, Standard
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47,6 g |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | bronze, messing |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
110,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen