869358 Messing Schalldämpfer flach M5 AG
MESSINGKOMPAKTAUSPUFFSCHALLDÄMPFER – AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:869358
Rubix:3234620
EAN:3660338231032
Dokumente
Produktdetails : 869358 Messing Schalldämpfer flach M5 AG
Material: Messing / gesintertes Bronze. Max. Arbeitsdruck: 12 bar. Temperaturbereich -10 °C …+80 °C. Filtrationskapazität: 100 μm
Messing Schalldämpfer flach M5 AG
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | m 5 '' |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort