0670 00 13 Sintermetall-Einschraub-Schalldämpfer, G1/4

Legris Einschraub-Schalldämpfer BSPP 670

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0670 00 13
Rubix:69172
Hersteller:0670 00 13
EAN:0820099076072
0670 00 13 Sintermetall-Einschraub-Schalldämpfer, G1/4

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0670 00 13 Sintermetall-Einschraub-Schalldämpfer, G1/4


Wird verwendet, um den Geräuschpegel zu reduzieren, wenn Luft aus einem Druckluftbereich entlüftet wird.
Geringe Abmessungen.
Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: SINTERED BRONZE
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Länge: 28
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktart: Schalldämpfer mit Gewinde
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Schalldämpfer männlich
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,015

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Gewicht der Verpackung161 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079910
2,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std