00584386 Membran DN50 PTFE/EPDM verpackt

TYP SV02 Membran verpackt DN50 EPDM / PTFE (EA)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:584386
Rubix:2614552
TYP KOMP - ART. NR. 584386 Membran DN50 PTFE/EPDM verpackt

Technische Zusammenfassung

Typsv02

Produktdetails : 00584386 Membran DN50 PTFE/EPDM verpackt


Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht zu werden. Bürkert bietet Membranen mit präziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Bürkert Membranen sind aus einem breiten Werkstoffsortiment erhältlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewährt haben. Die Membranen werden während der Entwicklung und Produktion getestet, um die Zuverlässigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen. Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden Komponente benötigen,kontaktieren Sie uns.Wir beraten Sie gerne persönlich.

Technische Informationen


Attribute
Typsv02
257,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen