7880 06 13 Stoppverschraubung LF 3000 Blitzanschluss, 4mm / 6mm - G1/4

Legris Verschraubung mit Außengewinde BSP parallel 7880

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7880 06 13
Rubix:217012
Hersteller:7880 06 13
EAN:0820099336039
7880 06 13 Stoppverschraubung LF 3000 Blitzanschluss, 4mm / 6mm - G1/4

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 7880 06 13 Stoppverschraubung LF 3000 Blitzanschluss, 4mm / 6mm - G1/4


Mit Steckverbindung: starke Bauart und Zuverlässigkeit. Gehäuse behandeltes Messing: hervorragende Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen (salzhaltige Atmosphäre und Funkenflug). Optimale Strömungskapazität auf kleinen Flächen. Vollständige Schwenkbarkeit um die Rohrführung und um den Anschluss zu erleichtern. Hervorragende Leistung durch ihr Pilot/Depilot-Niveau.
Material des Gehäuses: vernickeltes Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: G1/4
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Buchse BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Material des Klemmrings: EDELSTAHL
Industrie Anwendung: Robotik, Werkzeugmaschinen, Textil, Verpackung, Pneumatik, Automobiltechnik
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Steckanschluss: OD 4 mm
Produkttyp: Absperrarmaturen
Menge pro Karton: 1
Form: Blockierverschraubung männlich
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,13

Stärken

• Optimale Leistung
• Optimaler Fluss: keine Auswirkung auf die Leistung des Zylinders
• Kompaktgröße
• Vollständige Schwenkbarkeit für eine hervorragende Flexibilität bei der Kreislaufmontage
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit • Robust
• Für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen geeignet
• Hervorragende Korrosions- und Funkenflugbeständigkeit gegen Salzspray und Funkenflug (Gewindemodelle)
• Bewährte Steckverbindungstechnik
• Bewährte Haltbarkeit nach DI 2006/42/CE

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Schiene
• Pneumatikzylindersteuerung
• Sicherheit von pneumatischen Kreisläufen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Gewicht der Verpackung138 g
Typ7880
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
70,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std