7881 21 21 Stoppverschraubung mit Gewindean. M5 / G1/2 IG u. G1/2 AG
Legris Verschraubung mit Außengewinde BSPP 7881
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7881 21 21
Rubix:69713
Hersteller:7881 21 21
EAN:0820099336541

Produktdetails : 7881 21 21 Stoppverschraubung mit Gewindean. M5 / G1/2 IG u. G1/2 AG
Mit Steckverbindung: starke Bauart und Zuverlässigkeit. Gehäuse behandeltes Messing: hervorragende Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen (salzhaltige Atmosphäre und Funkenflug). Optimale Strömungskapazität auf kleinen Flächen. Vollständige Schwenkbarkeit um die Rohrführung und um den Anschluss zu erleichtern. Hervorragende Leistung durch ihr Pilot/Depilot-Niveau.
Material des Gehäuses: Vernickeltes Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: G1/2
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Robotik, Werkzeugmaschinen, Textil, Verpackung, Pneumatik, Automobiltechnik
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Metrisches Gewinde: M5
Produkttyp: Blockierverschraubungen
Menge pro Box: 1
Form: Blockierverschraubung weiblich
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0.221
Anschluss 1 Gewindegröße: G1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: G1/2
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Robotik, Werkzeugmaschinen, Textil, Verpackung, Pneumatik, Automobiltechnik
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Metrisches Gewinde: M5
Produkttyp: Blockierverschraubungen
Menge pro Box: 1
Form: Blockierverschraubung weiblich
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0.221
Stärken
• Optimale Leistung
• Optimaler Fluss: keine Auswirkung auf die Leistung des Zylinders
• Kompaktgröße
• Vollständige Schwenkbarkeit für eine hervorragende Flexibilität bei der Kreislaufmontage
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit • Robust
• Für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen geeignet
• Hervorragende Korrosions- und Funkenflugbeständigkeit gegen Salzspray und Funkenflug (Gewindemodelle)
• Bewährte Steckverbindungstechnik
• Bewährte Haltbarkeit nach DI 2006/42/CE
• Optimaler Fluss: keine Auswirkung auf die Leistung des Zylinders
• Kompaktgröße
• Vollständige Schwenkbarkeit für eine hervorragende Flexibilität bei der Kreislaufmontage
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit • Robust
• Für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen geeignet
• Hervorragende Korrosions- und Funkenflugbeständigkeit gegen Salzspray und Funkenflug (Gewindemodelle)
• Bewährte Steckverbindungstechnik
• Bewährte Haltbarkeit nach DI 2006/42/CE
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Schiene
• Pneumatikzylindersteuerung
• Sicherheit von pneumatischen Kreisläufen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 221 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 234 g |
| Typ | 7881 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std