7885 06 10 Stoppverschraubung mit LF3000 Blitzanschluss 6mm-R1/8
Legris Stoppverschraubung mit LF3000 Blitzanschluss 6mm-R1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7885 06 10
Rubix:110822
Hersteller:7885 06 10
EAN:0820099336756

Produktdetails : 7885 06 10 Stoppverschraubung mit LF3000 Blitzanschluss 6mm-R1/8
Material des Gehäuses: NICKELPLATIERTES BRASSE
Anschluss 1 Gewindegröße: R1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: R1/8
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Material des Klemmrings: EDELSTAHL
Industrieanwendung: Robotik, Werkzeugmaschinen, Textil, Verpackung, Pneumatik, Automobiltechnik
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Steckanschluss: OD 4 mm
Produkttyp: Absperrarmaturen
Menge pro Karton: 1
Form: Blockierverschraubung männlich
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewinde-Dichtungsmittel Material: PTFE
Gewicht: 0,127
Anschluss 1 Gewindegröße: R1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: R1/8
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Material des Klemmrings: EDELSTAHL
Industrieanwendung: Robotik, Werkzeugmaschinen, Textil, Verpackung, Pneumatik, Automobiltechnik
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Steckanschluss: OD 4 mm
Produkttyp: Absperrarmaturen
Menge pro Karton: 1
Form: Blockierverschraubung männlich
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewinde-Dichtungsmittel Material: PTFE
Gewicht: 0,127
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 127 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 134 g |
| Typ | 7885 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort