7881 13 10 Stoppverschraubung mit Gewindean. M5 / G1/4 IG u. G1/8 AG

Legris Verschraubung mit Außengewinde BSPP 7881

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7881-13-10
Rubix:102328
Hersteller:7881 13 10
EAN:0820099336398
7881 13 10 Stoppverschraubung mit Gewindean. M5 / G1/4 IG u. G1/8 AG

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 7881 13 10 Stoppverschraubung mit Gewindean. M5 / G1/4 IG u. G1/8 AG


Mit Steckverbindung: starke Bauart und Zuverlässigkeit. Gehäuse behandeltes Messing: hervorragende Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen (salzhaltige Atmosphäre und Funkenflug). Optimale Strömungskapazität auf kleinen Flächen. Vollständige Schwenkbarkeit um die Rohrführung und um den Anschluss zu erleichtern. Hervorragende Leistung durch ihr Pilot/Depilot-Niveau.
Gehäuse Material: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße: G1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: G1/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Robotik, Werkzeugmaschinen, Textil, Verpackung, Pneumatik, Automobiltechnik
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Metrisches Gewinde: M5
Produkttyp: Blockierverschraubungen
Menge pro Box: 1
Form: Blockierverschraubung weiblich
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0.119

Stärken

• Optimale Leistung
• Optimaler Fluss: keine Auswirkung auf die Leistung des Zylinders
• Kompaktgröße
• Vollständige Schwenkbarkeit für eine hervorragende Flexibilität bei der Kreislaufmontage
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit • Robust
• Für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen geeignet
• Hervorragende Korrosions- und Funkenflugbeständigkeit gegen Salzspray und Funkenflug (Gewindemodelle)
• Bewährte Steckverbindungstechnik
• Bewährte Haltbarkeit nach DI 2006/42/CE

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Schiene
• Pneumatikzylindersteuerung
• Sicherheit von pneumatischen Kreisläufen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht119 g
Gewicht der Verpackung126 g
Typ7881
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
60,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std