00693163 Membran DN15 EPDM AD verpackt (BC)

TYP SV02 Membran verpackt DN15 EPDM (AD)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:693163
Rubix:2613899
Hersteller:693163
TYP KOMP - ART. NR. 693163 Membran DN15 EPDM AD verpackt (BC)

Technische Zusammenfassung

Typsv02

Produktdetails : 00693163 Membran DN15 EPDM AD verpackt (BC)


Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht zu werden. Bürkert bietet Membranen mit präziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Bürkert Membranen sind aus einem breiten Werkstoffsortiment erhältlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewährt haben. Die Membranen werden während der Entwicklung und Produktion getestet, um die Zuverlässigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen. Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden Komponente benötigen,kontaktieren Sie uns.Wir beraten Sie gerne persönlich.

Technische Informationen


Attribute
Typsv02
24,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen