TYP KOMP - ART. NR. 679743 Membran DN65 ADV.PTFE/EPDM verpackt

TYP SV02 Membran verpackt DN65 EPDM/adv.PTFE (EU)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:679743
Rubix:2604092
TYP KOMP - ART. NR. 679743 Membran DN65 ADV.PTFE/EPDM verpackt

Technische Zusammenfassung

Typsv02

Produktdetails : TYP KOMP - ART. NR. 679743 Membran DN65 ADV.PTFE/EPDM verpackt


Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht zu werden. Bürkert bietet Membranen mit präziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Bürkert Membranen sind aus einem breiten Werkstoffsortiment erhältlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewährt haben. Die Membranen werden während der Entwicklung und Produktion getestet, um die Zuverlässigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen. Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden Komponente benötigen,kontaktieren Sie uns.Wir beraten Sie gerne persönlich.

Technische Informationen


Attribute
Typsv02
359,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
427,21 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar