00553555 KOMPAKT FITTING DN15 TC ISO2852

TYP S056 KOMPAKT FITTING DN15 TC ISO2852

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bürkert:553555
Rubix:2590941
TYP S056 - ART. NR. 553555 KOMPAKT FITTING DN15 TC ISO2852
Technische Zusammenfassung
Typs056

Produktdetails : 00553555 KOMPAKT FITTING DN15 TC ISO2852


Der magnetisch induktive Durchflusssensor Typ S056 (Kompakt- oder Remote-Variante) ist für Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit und geringen Durchflussmengen geeignet. Die Kombination mit dem zugehörigen Transmitter Typ SE58 S (erforderliche Mindestleitfähigkeit: 20 µS/cm) oder den Transmitteren Typ SE58 M oder Typ SE58 L (erforderliche Mindestleitfähigkeit: 5 µS/cm) ergibt ein Durchflussmessgerät mit verschiedener Performance, Funktionen, Werkstoffe und Zulassungen mit entsprechender Eignung für die jeweils vorliegende Applikationen in Abhängigkeit der jeweiligen Anforderungen. Mit dem Typ SE58 S entstehen Kompaktgeräte, mit Typ SE58 M oder Typ SE58 L Kompaktgeräte wie auch Remote-Varianten bei denen Transmitter und Sensor mit 2 Kabeln bis zu einem maximalen Abstand miteinander verbunden sind. Als Standardprozessanschlüsse des Typs S056 sind Clamp- und Gewinde (Milchgewinde)-Anschlüsse verfügbar.

Technische Informationen


Attribute
Typs056
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.339,73 exkl. MwSt.
/ Stück
1.594,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage