00316522 Dig. Ansteuerelektronik für Propventile TYP 8605

TYP 8605 Dig. Ansteuerelektronik für Propventile

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:00316522
Rubix:2471281

Technische Zusammenfassung

Typ8605

Produktdetails : 00316522 Dig. Ansteuerelektronik für Propventile TYP 8605


Die digitale Ansteuerelektronik Typ 8605 dient zur Ansteuerung von Proportional-Magnetregelventilen im Leistungsbereich von 40-2000 mA. Die Elektronik wandelt ein externes Normsignal in ein pulsweitenmoduliertes (PWM) Signal um, mit dem die Öffnung des Proportionalventils und damit eine fluidische Ausgangsgröße (z. B. Durchfluss) stufenlos eingestellt werden kann. Eine interne Stromregelung mit dem Tastverhältnis des PWM-Signals als Stellgröße bewirkt, dass jedem Wert des Eingangssignals unabhängig vom thermischen Zustand der Spule eindeutig ein bestimmter Wert des effektiven Spulenstroms zugeordnet ist. Über ein Display und Bedientasten kann die Elektronik leicht an ein bestimmtes Proportionalventil sowie an die konkreten Bedingungen einer Applikation angepasst werden. Um die Ansteuerung- und damit auch das Proportionalventil- in eine übergeordnete Steuerung einzubinden, ist die CAN basierte Variante der Ansteuerung (genannt büS) notwendig. Die Parametrierung und Konfiguration des Proportionalventils kann schnell und einfach mit der Software Bürkert Communicator durchgeführt werden. Außerdem erlaubt die büS Ansteuerelektronik Absperrventile in büS/CAN Systeme zu integrieren. Durch die integrierte Zeitsteuerfunktion kann ein Absperrventil für eine bestimmte Zeit geöffnet oder geschlossen werden. Dies dient zum Beispiel den Mengensteuerungen in Abfüllprozessen. Optional kann Typ 8605 mit einer zusätzlichen I/O Platine bestückt werden. Diese ermöglicht den Anschluss von externen Sensoren oder Schaltern. Das Verhalten des Ventils auf diese Eingangssignale kann konfiguriert werden (z.B. Zweipunktregelung).

Technische Informationen


Attribute
Typ8605
193,96 exkl. MwSt.
/ Stück
230,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen