00426506 Insertion MID Durchflusstransmitter
TYP 8045 Insertion MID Durchflusstransmitter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:426506
Rubix:2590696

Produktdetails : 00426506 Insertion MID Durchflusstransmitter
Der elektromagnetische Durchflussmesser Typ 8045 besteht aus einem Elektronikmodul mit einem hintergrundbeleuchteten Display, Bedientasten und einem Sensor, der aus PVDF oder Edelstahl besteht. Er ist für Rohrleitungen mit Nennweiten von DN 06?DN 400 und neutralen und aggressiven Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit größer als 20 µS/cm geeignet.
Der Typ 8045 ist mit einem 4?20 mA-Stromausgang, einem digitalen Ausgang (voreingestellt als Pulsausgang) ausgestattet. Einige Varianten bieten 2 Relaisausgänge und einen digitalen Eingang. Zwei unabhängige Zähler erlauben die Zählung der Durchflussmenge.
Dieser Durchflussmesser ist entweder mit einem G 2"-Anschluss für einen PVDF-Sensor oder einem G 2"-oder einer Clamp-Anschluss für einen Edelstahlsensor erhältlich, die für die Verwendung mit dem Typ S020 Insertion-Fitting vorgesehen sind.
Die Variante mit Sensor aus Edelstahl ist für Anwendungen bei höheren Drücken (PN 16) und höheren Temperaturen (110?°C) geeignet. Die Variante mit Elektroden aus Alloy C22 ist für Anwendungen mit aggressiven Flüssigkeiten (Chemikalien) und besonders Seewasseranwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8045 |
|---|---|
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.699,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.022,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
