Referenzen
Bürkert:424043
Rubix:2592319

Produktdetails : 00424043 Durchflusssensor Modul VA
Das Sensor-Fitting Typ S030 hat ein integriertes Flügelrad für die Messung des Durchflusses und ist speziell für den Betrieb mit neutralen, leicht aggressiven, feststofffreien Flüssigkeiten vorgesehen.
Das kompakte Sensor-Fitting (Typ S030) muss mit einem Bürkert-Transmitter (Typ SE30, Typ SE30 Ex, Typ SE32, Typ SE35, Typ SE36 oder Typ 8611) ausgestattet sein, die mit einem Bajonettverschluss schnell und einfach verbunden werden können.
Die Bürkert ?Inline-Quarter-Turn? Technologie ist eine Konstruktion, die einen leckagefreien Betrieb sicher stellt.
Die Flügelradumdrehung (Dauermagnete in den Flügeln enthalten) wird berührungslos vom empfindlichen Element des Transmitters durch die Sensor-Fitting-Wand erfasst. Der Transmitter kann montiert oder demontiert werden, ohne die Rohrleitung zu öffnen oder den laufenden Prozess zu unterbrechen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | s030 |
|---|---|
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
850,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.012,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
