Referenzen
Festo:MDH-5/3G-D-2-M12-C
Rubix:1819304
Hersteller:539078
EAN:4052568259723

Technische Zusammenfassung
| Typ | mdh normventil iso 5599-1 |
|---|---|
| Anschlusstyp | anschlussplatte nach iso 5599-1 |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : MDH-5/3G-D-2-M12-C Magnetventil
Magnetventil MDH-5/3G-D-2-M12-C mit Steckeranschluss M12. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mdh normventil iso 5599-1 |
|---|---|
| Anschlusstyp | anschlussplatte nach iso 5599-1 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | m12x1 electrical connection |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage