00001593 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

TYP 2000 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:1593
Rubix:2601623
Hersteller:1593
TYP 2000 - ART. NR. 1593 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

Technische Zusammenfassung

Typ2000
Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 00001593 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.


Das fremdgesteuerte Schrägsitzventil besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Abhängig von der Umgebungstemperatur ist der Antrieb in zwei verschiedenen Werkstoffen, PA und PPS, erhältlich. Die bewährte selbstnachstellende Spindelabdichtung gewährleistet hohe Dichtheit. Die strömungsgünstigen 2/2-Wege-Ventilgehäuse aus Rotguss oder Feinguss-Edelstahl ermöglichen hohe Durchflusswerte. Diese wartungsfreien und robusten Ventile können mit einem umfassenden Zubehörteilesortiment für Stellungsanzeige, Hubbegrenzung oder Handnotbetätigung nachgerüstet werden.

Stärken

Edelstahl- oder Rotgussgehäuse mit Muffen-, Clamp- oder Schweißanschluss; Hohe Lebensdauer; Hohe Durchflusswerte; Robuste Antriebe mit modularem Zubehörprogramm

Technische Informationen


Attribute
Typ2000
Betriebsdruck16 bar
Max. Temperatur185 °C
Nenndurchmesser (metrisch)50 mm
Gewindegrößeg 2
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
418,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
498,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen