00342693 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

TYP 2000 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:342693
Rubix:2601777
TYP 2000 - ART. NR. 342693 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 00342693 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.


Das fremdgesteuerte Schrägsitzventil besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Abhängig von der Umgebungstemperatur ist der Antrieb in zwei verschiedenen Werkstoffen, PA und PPS, erhältlich. Die bewährte selbstnachstellende Spindelabdichtung gewährleistet hohe Dichtheit. Die strömungsgünstigen 2/2-Wege-Ventilgehäuse aus Rotguss oder Feinguss-Edelstahl ermöglichen hohe Durchflusswerte. Diese wartungsfreien und robusten Ventile können mit einem umfassenden Zubehörteilesortiment für Stellungsanzeige, Hubbegrenzung oder Handnotbetätigung nachgerüstet werden.

Stärken

Edelstahl- oder Rotgussgehäuse mit Muffen-, Clamp- oder Schweißanschluss; Hohe Lebensdauer; Hohe Durchflusswerte; Robuste Antriebe mit modularem Zubehörprogramm

Technische Informationen


Attribute
Typ2000
Max. Temperatur185 °C
372,93 exkl. MwSt.
/ Stück
443,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen