00186573 2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil 2000
TYP 2000 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:00186573
Rubix:2045492
Hersteller:186573

Produktdetails : 00186573 2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil 2000
Das fremdgesteuerte Schrägsitzventil besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Abhängig von der Umgebungstemperatur ist der Antrieb in zwei verschiedenen Werkstoffen, PA und PPS, erhältlich. Die bewährte selbstnachstellende Spindelabdichtung gewährleistet hohe Dichtheit. Die strömungsgünstigen 2/2-Wege-Ventilgehäuse aus Rotguss oder Feinguss-Edelstahl ermöglichen hohe Durchflusswerte. Diese wartungsfreien und robusten Ventile können mit einem umfassenden Zubehörteilesortiment für Stellungsanzeige, Hubbegrenzung oder Handnotbetätigung nachgerüstet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2000 |
|---|---|
| Betriebsdruck | 6,5 bar |
| Max. Temperatur | 185 °C |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Gewindegröße | 3/4 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
