00222000 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert

TYP 6281 2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:222000
Rubix:2600314
TYP 6281 - ART. NR. 222000 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 00222000 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert


Das Ventil 6281 ist ein servogesteuertes Membranventil. Zur Funktion des Ventils ist immer ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe und Wirkungsweisen zur Verfügung. Das Standardmessinggehäuse erfüllt europäische Trinkwasseranforderungen. Für weitere Märkte ist entzinkungsbeständiges Messing verfügbar. Abgerundet wird das Gehäuseangebot durch eine Edelstahlvariante. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Spulen mit integrierter Kick and Drop-Elektronik in Doppelspulentechnologie erhältlich. Die Lieferung des Ventils mit einer Handbetätigung für einfache Wartung und Inbetriebnahme ist möglich.

Stärken

Servogesteuertes Membranventil bis Nennweite DN50; Vibrationsfestes, zentralverschraubtes Spulensystem; Schließgedämpft und leise; Servicefreundliche Handbetätigung; Explosionsgeschützte Ausführungen

Technische Informationen


Attribute
Typ6281
Max. Temperatur120 °C
390,92 exkl. MwSt.
/ Stück
465,19 inkl. MwSt.