ELA1/4EDCF (EO) Entlüftungsautomat EO

Parker Hannifin Entlüftungsautomat ELA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:ELA1/4EDCF
Rubix:878000
Hersteller:ELA1/4EDCF
ELA1/4EDCF (EO) Entlüftungsautomat EO

Technische Zusammenfassung

Typela
Betriebsdruck400 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ELA1/4EDCF (EO) Entlüftungsautomat EO


Hydrauliksysteme können mit dem ELA-Entlüftungssystem wirksam entlüftet werden.

 

Die Anlage kann sofort angefahren werden. Keine Steuerungsungenauigkeiten infolge Lufteinschluss im Druckmedium. Nur für intermittierenden Betrieb geeignet. Kosteneinsparung, da Entlüftungs-Nebenzeiten entfallen.

Entlüftungsautomat EO

Stärken

- Leichte Montage

– Wartungsfrei

– Praktisch unbegrenzte Lebensdauer

– Einfach, sicher, zuverlässig, wirtschaftlich.

Technische Informationen


Attribute
Typela
Betriebsdruck400 bar
Nenndurchmesser (metrisch)6 mm
Zolltarifcode73079910
109,28 exkl. MwSt.
/ Stück
130,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std