K1931.02601560 Gummipuffer, Typ:TP, Türpuffer, Elastomer Naturkautschuk
Türpuffer TP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1931.02601560
Rubix:3724065
Hersteller:K1931.02601560
EAN:4059245704446
Dokumente
Produktdetails : K1931.02601560 Gummipuffer, Typ:TP, Türpuffer, Elastomer Naturkautschuk
Tuerpuffer Tp 60 Grad Shore A
Gummipuffer, Typ:TP, Türpuffer, Elastomer Naturkautschuk
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Höhe | 15 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

