GN451-30-30-M8-ES-55 Gummipuffer mit Innengewinde und Gewindezapfen, Edelstahl
Gummipuffer Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 451-30-30-M8-ES-55
Rubix:745732
Hersteller:GN 451-30-30-M8-ES-55
EAN:4045525784932



Produktdetails : GN451-30-30-M8-ES-55 Gummipuffer mit Innengewinde und Gewindezapfen, Edelstahl
Gummipuffer Edelstahl mit Innengewinde und Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Höhe | 30 mm |
| Härtegrad | shore a mittel 55 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
