GN352-15-15-M4-E-55 Anschlagpuffer mit Innengewinde, Stahl

Anschlagpuffer, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DVA.5-15-15-M4-55
Rubix:577777
Hersteller:413041
EAN:4045525596764
GN352-15-15-M4-E-55 Anschlagpuffer mit Innengewinde

Technische Zusammenfassung

Durchmesser15 mm
Höhe15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN352-15-15-M4-E-55 Anschlagpuffer mit Innengewinde, Stahl


Anschlagpuffer GN 352 werden als Endanschläge z.B. für Förderwagen verwendet. Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend. Diese Anschlagpuffer finden auch Verwendung als Stellfüsse.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Durchmesser15 mm
Höhe15 mm
Härtegrad55 shore a (±5)
HerkunftslandHU
Zolltarifcode40169991
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std