K0571.02000555 Gummipuffer, Typ D, NR, Shore 55, Stahl
Gummi-Metall-Puffer Stahl, Typ D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0571.02000555
Rubix:335616
EAN:4059245178292



Dokumente
Produktdetails : K0571.02000555 Gummipuffer, Typ D, NR, Shore 55, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0571.00800855Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu Verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Durchmesser | 20 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen