Referenzen
ACE:TDE-28-70
Rubix:120264
Hersteller:TDE-28-70
EAN:4049012010467

Produktdetails : TDE-28-70 Türdämpfer Drm. 28, 70 Hub
ACE Türdämpfer sind einseitig oder zweiseitig wirkende hydraulische einstellbare Stoßdämpfer mit einer linearen Abbremskennlinie. Sie dienen zum Abfangen von Aufzugs,- Automatik- und sonstigen -Türen. Durch das Drehen der herausgezogenen Kolbenstnage am Rändelkopf lässt sich die Dämpfung für beide Seiten getrennt einstellen. Dabei kann sich das Maß L um max. 4mm verlängern. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Hydraulischer Bremszylinder, in beide Drehrichtungen dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Typ | tde |
| Hub | 70 mm |
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std