FYN-P1-R153 Rotationsdämpfer rechtsseitig dämpfend 1,5 NM
Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FYN-P1-R153
Rubix:486458
Hersteller:FYN-P1-R153
EAN:4049012015363

Technische Zusammenfassung
| Typ | fyn-p1-r153 (rotationsbremse rechtsdämpfend) |
|---|---|
| Hub | 18,5 mm |
Produktdetails : FYN-P1-R153 Rotationsdämpfer rechtsseitig dämpfend 1,5 NM
ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FYN-P1, rechts drehend dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Typ | fyn-p1-r153 (rotationsbremse rechtsdämpfend) |
| Hub | 18,5 mm |
| Tragfähigkeit | 0,011 kg |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 45 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage