TU0425Y3-20 Schlauch, Polyurethan, neongelb
TU, Polyurethan-Schlauch, metrische Größe
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TU0425Y3-20
Rubix:2174193
Hersteller:00264623
EAN:3618036615371

Produktdetails : TU0425Y3-20 Schlauch, Polyurethan, neongelb
Die Schläuche der Serie TU stellen einen neuen hohen Qualitätsstandard für Polyurethanschläuche in metrischen Größen dar. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist in einer Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein weicher Polyurethanschlauch.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | gelb |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage