Referenzen
Tsubaki:TSS12
Rubix:3456473
Hersteller:5002000120
EAN:8718472212037



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : TSS12 Freilauf Tsubaki
Die Kupplungen der Serie TSS von Tsubaki sind für die Einpressmontage konzipiert. Die Außenabmessungen sind die gleichen wie bei Kugellagern der Serie 62. Diese Konstruktion ermöglicht eine einfache Handhabung und Installation, ideal für allgemeine Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | tss |
| Gewicht | 0,049 kg |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 10 mm |
| Zul. Drehmoment | 17 N.m |
| Norm | din 6885.1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage