9513444125 Magnet-Schonbacken-Paar M 125mm

Paar magnetische Schutzbacken M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:125POP
Rubix:1944506
Hersteller:125POP
EAN:5708997125472
9513444125 Magnet-Schonbackenpaar M 125mm Scangrip

Technische Zusammenfassung

Typ9513444125 magnet-schonbackenpaar m 125mm scangrip

Produktdetails : 9513444125 Magnet-Schonbacken-Paar M 125mm


Magnetische Schutzbacken aus Kunststoff für Schraubstöcke

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Spannvorrichtungen.

Kunststoff, mit einem horizontalen und einem vertikalen Prisma. Ideal zum Halten von Werkstücken mit sehr kleinem Durchmesser.
Magnet-Schonbacken-Paar M 125mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Kunststoff Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Kunststoff, mit einem waagerechten und einem senkrechten Prisma. Ideal zum Einspannen von Werkstücken mit sehr kleinem Durchmesser.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513444125 magnet-schonbackenpaar m 125mm scangrip
11,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std