• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Zubehör für Werkstatteinrichtung
    7. 3410005720 Wandkonsole verzinkt 46 cm breit

    3410005720 Wandkonsole verzinkt 46 cm breit

    3410005720 Wandkonsole verzinkt 46 cm breit

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Cemo:1088
    Rubix:2989313
    brand logo

    Produktdetails : 3410005720 Wandkonsole verzinkt 46 cm breit


    Zubehör für Spülwanne:

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    132,41 € exkl. MwSt.
    / Stück
    157,57 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853767 Aktivkohlefilter3110033345 Luftentfeuchter Economy KT 45 Eco Raumgröße bis ca. 200 m33110048275 Magnetwand Breite 1000 RAL 7035 B1000xT20xH302mm9910270105 Magnet-Späneentferner PowerWorker 400mm3110003105 WerkbankPla. KUP B 1500 x T 700 x H 50mm Kst.schichtPla.3110024205 Stirnwandbefestigung für C-Profil3110002285 Antirutschmatte f.Schublade B1110xT540mm3110047630 Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar RAL 7035 Traglast 1000kg 4 R3510002435 Holzaufsatzrahmen Querteiler 760x190x12 mm9513894150 Magnet-Schonbacken-Paar P 150mm3110047520 Arbeitsplatte Tiefe 750 Buche Mutiplex B1000xT750xH40mm3110048440 Arbeitsplatte Tiefe 750 Spankernplatte melamin B2000xT750xH53110033510 D-flexx Juliet Schwingtür 1000mm50602 Dynamicmixing Systemmischdüsenhalter, Rot, 506021500 H 20-35 Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 35x6 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap