• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(217.357)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.407)
    • Befestigung / Montage(137.424)
    • Bearbeitung(44.079)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.272)
    • Wartung / Reparatur(3.185)
    • Arbeitsschutz(34.066)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(171)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.639)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(582)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.365)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.231)
    Siehe Lagereinrichtung
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Betriebsbedarf
    Lagereinrichtung
    Industriemöbel
    Werkstatteinrichtung
    Zubehör für Werkstatteinrichtung
    3110033515 D-flexx Juliet Schwingtür 1200mm

    3110033515 D-flexx Juliet Schwingtür 1200mm

    Zubehör für Werkstatteinrichtung Dancop

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Dancop:DFJU-DA1200
    Rubix:3246308
    brand logo

    Produktdetails : 3110033515 D-flexx Juliet Schwingtür 1200mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    881,36 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.048,82 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853767 Aktivkohlefilter3510004195 Schutzkontaktstecker IP54 Vollgummi 16A 250V AC 3p 2P+E3410000475 Verladeschiene verzinkt 2 Stück)3110012075 Werkzeugeinsatz Gr3, Typ Capto C63110025270 Wandanschlusspro. 2000 mm Trennwand-System Vario9936460015 Innenscheibe 47 x 104 mm für SOLAR-Helme VE 5 Stück3610007710 Auftragsschutztasche blau, für A5, VE10853909 Schubladenblock für Werkbank (Bxtxh) 515x600x200 mm RAL50153110025255 Aufsatz-Element 1200mm Trennw.-Syst.Vario3110048465 Arbeitsplatte Tiefe 750 rotbuche massiv B1500xT750xH50mm1500 H 20-35 Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 35x6 mm9513894125 Magnet-Schonbacken-Paar P 125mm3110000975 WerkbPla. ZBP B 1500 x T 700 x H 40mm St.blechbelag 1,5 mm9995170026 Mischer kurz 77mm 10St im Beutel 50ml50602 Dynamicmixing Systemmischdüsenhalter, Rot, 50602
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap