66323570 80 T 350-2,8 K SG CHOP STEEL/25,4
Trennschleifscheiben SG CHOP STEEL
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:80 T 350-2,8 K SG CHOP STEEL/25,4
Rubix:1154890
Hersteller:66323570
EAN:4007220629154





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,8 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 66323570 80 T 350-2,8 K SG CHOP STEEL/25,4
Die besten Trennergebnisse werden mit leistungsstarken Antriebsmaschinen erzielt. Schleifmittel: Korund A Vorteile: Hohe Seitenstabilität Sehr lange Standzeit Für anspruchsvolle Trennanwendungen Werkzeug der Härtegrade L und O mit zwei Außenarmierungen. Für Trennanwendungen, bei denen eine hohe Stabilität erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,8 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Körnung | 36 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
105,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen