886393 Diamanttrennscheibe 125x2,2x22,2mm,für Stahlbetonbaustoffe
Diamantscheibe Beton "klassisch"
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:839932
Roebuck:886393
Rubix:3239352
EAN:3660338398254



Produktdetails : 886393 Diamanttrennscheibe 125x2,2x22,2mm,für Stahlbetonbaustoffe
Gesinterte Turbo-Segmentscheibe. Perforiertes, belüftetes Blech für bessere Kühlung. Hohe Schnittgeschwindigkeit.
Diamanttrennscheibe Stahlbeton. Baustoffe Ø 125 mm
Anwendungen
Zu schneidende Materialien: Stahlbeton, Beton, Brisenblock, Ziegel, Naturstein, Granit.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Form | flach |
| Max. Drehzahl | 80,18 m/s |
| Serie | classic |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort