886386 Diamanttrennscheibe 125x1,2x22,2m,für Sandstein,Keramik
Diamantscheibe Marmor „klassisch“
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:829108
Roebuck:886386
Rubix:3239351
EAN:3660338398216

Produktdetails : 886386 Diamanttrennscheibe 125x1,2x22,2m,für Sandstein,Keramik
Scheibe mit durchgehendem geriffeltem Rand, extradünn. Verstärkter Flansch für einen präziseren Schnitt ohne Vibrationen. Gute Schnittführung und Ausführung.
Diamanttrennscheibe Sandstein Keramik Ø 125 mm
Anwendungen
Zu schneidende Materialien: Steinzeug aus Porzellan, Fliesen, Naturstein, Granit, Marmor.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,4 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 80,2 m/s |
| Serie | classic |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
148,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
