Referenzen
Pferd Tools:PFERD 61340132
Rubix:1024052
EAN:4007220522424


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61340132 TRENNSCHEIBE EH 115-3,2 SG STEEL
Trennscheiben EH 115-3,2 A30 S SG
Trennscheiben EH 115-3,2 A30 S SG
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 30 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
80,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage